SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2365 MORSETTIERA T85 25MMQ 750V CA NERO - 815.2365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²
Corrente nominale In - 101 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
15 PZ
EAN
8001636137544
Codice prodotto
SCA815.2365
Cod. produttore
815.2365
Produttore
SCA
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...16 mm²
Corrente nominale In:
101 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...25 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Distanza tra i fori:
17.5 mm
Tensione nominale:
750 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
210 mm
Larghezza:
38 mm