SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2366B MORSETTIERA T85 35MMQ 750V CA BIANCO - 815.2366B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...25 mm²
Corrente nominale In - 125 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 12
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8001636150956
Codice prodotto
SCA815.2366B
Cod. produttore
815.2366B
Produttore
SCA
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...25 mm²
Corrente nominale In:
125 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
12
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...35 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
85...85 °C
Distanza tra i fori:
22 mm
Tensione nominale:
750 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
264 mm
Larghezza:
46 mm