SCAME PARRE S.P.A. - SCA839.52200 FASCETTA NYLON NERA 2,6X200 - 839.52200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
8000 PZ
EAN
8001636018225
Codice prodotto
SCA839.52200
Cod. produttore
839.52200
Produttore
SCA
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica


