SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.9020 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA D20 - M20 - 864.9020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 20 mm
Diametro - 30 mm
Modello - A innesto
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
8001636192970
Codice prodotto
SCA864.9020
Cod. produttore
864.9020
Produttore
SCA
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
20 mm
Diametro:
30 mm
Modello:
A innesto
Colore:
Grigio
ø20mm M20X1,5


