AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.1207AD MINICANALE ADESIVO 12X7 BIANCO - 876.1207AD

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.1207AD MINICANALE ADESIVO 12X7 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 160 M

EAN

8001636107141

Codice prodotto

SCA876.1207AD

Cod. produttore

876.1207AD

Produttore

SCA

Larghezza:

12 mm

Altezza:

7 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Superficie:

Non trattato

Numero di separatori fissi:

0

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9.003

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

MINICANALE ADESIVO COMPLETO DI COPERCHIO A CERNIERA - Smontabilità senza attrezzo. - Tipo di posa: da parete o da soffitto. - Lunghezza standard barre 2m.