SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.3015 MINICANALE 30X15 BIANCO - 876.3015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107264
Codice prodotto
SCA876.3015
Cod. produttore
876.3015
Produttore
SCA
Larghezza:
30 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9003
Sezione utile:
288 mm²
Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)


