SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.4010 MINICANALE 40X10 BIANCO - 876.4010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 252 mm²
Materiale - Plastica
Confezione
72 M
Serie di prodotti
Serie WADO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636107271
Codice prodotto
SCA876.4010
Cod. produttore
876.4010
Produttore
SCA
Altezza:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
252 mm²
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)


