AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.4015 MINICANALE 40X15 BIANCO - 876.4015

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.4015 MINICANALE 40X15 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 48 M

Serie di prodotti

EAN

8001636107288

Codice prodotto

SCA876.4015

Cod. produttore

876.4015

Produttore

SCA

Larghezza:

40 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

1

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9003

Sezione utile:

346 mm²

Minicanale portacavi con coperchio standard (smontabile senza attrezzo)