SCAME PARRE S.P.A. - SCA920.0032711 INSERTO FEMMINA 3 POLI - 920.0032711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636059686
Codice prodotto
SCA920.0032711
Cod. produttore
920.0032711
Produttore
SCA
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con conduttore di terra:
sì


