AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA920.0042611 INSERTO MASCHIO 4 POLI - 920.0042611

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA920.0042611 INSERTO MASCHIO 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636059716

Codice prodotto

SCA920.0042611

Cod. produttore

920.0042611

Produttore

SCA

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con conduttore di terra:

INSERTO A VITE 4P MASCHIO