AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA931.0062601 INSERTO MASCHIO - 931.0062601

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA931.0062601 INSERTO MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636060460

Codice prodotto

SCA931.0062601

Cod. produttore

931.0062601

Produttore

SCA

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

35 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con conduttore di terra:

INSERTO A VITE 6P MASCHIO