SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0242701 INSERTO FEMMINA 24 POLI - 933.0242701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 450 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636060767
Codice prodotto
SCA933.0242701
Cod. produttore
933.0242701
Produttore
SCA
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
450 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con conduttore di terra:
sì


