AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320P5W SCM320P5W SPINA 20A 2P 3W IP67 5H - SCM320P5W

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320P5W SCM320P5W SPINA 20A 2P 3W IP67 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

  • Riferimento orario - 5 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636197944

Codice prodotto

SCASCM320P5W

Cod. produttore

SCM320P5W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Riferimento orario:

5 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

20 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

SCM320P5W SPINA 20A 2P 3W IP67 5h. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 20A. Poli: 2P 3W. Tensione nominale: 277V. Colore: GRIGIO. Riferimento Orario: 5h.