SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420B9W SCM420B9W SPINA F. 20A 3P 4W IP67 9H - SCM420B9W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 9 h
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Colore identificativo - Blu
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636264844
Codice prodotto
SCASCM420B9W
Cod. produttore
SCM420B9W
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
9 h
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
sì


