SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430C7W SCM430C7W PRESA VOL. 30A 3P 4W IP67 7H - SCM430C7W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A
Riferimento orario - 7 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636218441
Codice prodotto
SCASCM430C7W
Cod. produttore
SCM430C7W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


