SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430P7W SCM430P7W SPINA 30A 3P 4W IP67 7H - SCM430P7W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Riferimento orario - 7 h
Con invertitore di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636150055
Codice prodotto
SCASCM430P7W
Cod. produttore
SCM430P7W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
7 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
30 A
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
sì


