SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460P5W SCM460P5W SPINA 60A 3P 4W IP67 5H - SCM460P5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Riferimento orario - 5 h
Con invertitore di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636218069
Codice prodotto
SCASCM460P5W
Cod. produttore
SCM460P5W
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
5 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


