SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460P7W SCM460P7W SPINA 60A 3P 4W IP67 7H - SCM460P7W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme UL/CSA) - 60 A
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Rosso
Numero RAL - 7.035
Confezione
1 PZ
EAN
8001636216515
Codice prodotto
SCASCM460P7W
Cod. produttore
SCM460P7W
Produttore
SCA
Amperaggio (norme UL/CSA):
60 A
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Con invertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no


