AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460P9W SCM460P9W SPINA 60A 3P 4W IP67 9H - SCM460P9W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636150031

Codice prodotto

SCASCM460P9W

Cod. produttore

SCM460P9W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

60A 3P 4W 9h 3Ø250V Morsetti a vite