AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA160.230/C PR.TAV.3BIV+3P30+CAV.C/INT.LUM

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA160.230/C PR.TAV.3BIV+3P30+CAV.C/INT.LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 3

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636074344

Codice prodotto

SCA160.230/C

Cod. produttore

160.230/C

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

3

Protezione contro le sovratensioni:

no

Forma del contenitore:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Numero di prese bipasso:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Contatti obliqui:

no

Presa multipla con 3 prese standard italiano P17/11 - 16A e 3 prese standard italiano P30 - 16A con alveoli schermati CEI 23-50. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17. Con interruttore luminoso.