AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40500.R PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40500.R PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636249803

Codice prodotto

SCA161.40500.R

Cod. produttore

161.40500.R

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Forma del contenitore:

Rettangolare

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Numero di prese bipasso:

0

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Contatti obliqui:

Presa multipla con 4 prese pluristandard 16 A ad alveoli schermati. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17. Colore Random: base bianca con coperchio grigio oppure base grigia con coperchio bianco.