AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.3230 SPINA MOBILE 2P+T IP44 32A 4H 100-130V

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.3230 SPINA MOBILE 2P+T IP44 32A 4H 100-130V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636222417

Codice prodotto

SCA213.3230

Cod. produttore

213.3230

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite