SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.16332 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 2H >50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636267876
Codice prodotto
SCA218.16332
Cod. produttore
218.16332
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
2 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


