AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32333 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 12H - 218.32333

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32333 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636267999

Codice prodotto

SCA218.32333

Cod. produttore

218.32333

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Riferimento orario:

12 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 32A 12h. Tensione nominale: TST>50V. Colore: Grigio.