SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX1636 SPINA MOBILE 3P+T IP66 16A 6H 380-415V - 218.EX1636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA-EX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636237626
Codice prodotto
SCA218.EX1636
Cod. produttore
218.EX1636
Produttore
SCA
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Modello:
Spina(maschio)
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Ingresso cavi:
Lineare
Con messa a terra:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Per zona ATEX atmosfera gas:
2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22