SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX6333 SPINA MOBILE 2P+T IP66 63A 6H 200-250V - 218.EX6333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario - 6 h
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8001636237572
Codice prodotto
SCA218.EX6333
Cod. produttore
218.EX6333
Produttore
SCA
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Riferimento orario:
6 h
Modello:
Spina(maschio)
Colore identificativo:
Blu
Materiale (del corpo):
Plastica
Ingresso cavi:
Lineare
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22