AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX6336 SPINA MOBILE 3P+T IP66 63A 6H 380-415V - 218.EX6336

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.EX6336 SPINA MOBILE 3P+T IP66 63A 6H 380-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636237589

Codice prodotto

SCA218.EX6336

Cod. produttore

218.EX6336

Produttore

SCA

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Modello:

Spina(maschio)

Colore identificativo:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Ingresso cavi:

Lineare

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz II 2D Morsetti a mantello