AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.1604 SPINA VOL. BASSISS. 3P 16A 24V

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.1604 SPINA VOL. BASSISS. 3P 16A 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636002286

Codice prodotto

SCA230.1604

Cod. produttore

230.1604

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite