AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.1694 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP44 9H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.1694 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP44 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636096261

Codice prodotto

SCA242.1694

Cod. produttore

242.1694

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa da parete per uso industriale conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tencopolimero, morsetti a vite. Flangia 70x87, adatta per quadri serie Domino e serie Block