SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.16967 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP44 5H - 242.16967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8001636115146
Codice prodotto
SCA242.16967
Cod. produttore
242.16967
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Con invertitore di fase:
no
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no