AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.3297.K SPINA FISSA 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.3297.K SPINA FISSA 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636223742

Codice prodotto

SCA243.3297.K

Cod. produttore

243.3297.K

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

9.011

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite