SCAME PARRE S.P.A. - SCA248.12597 SPINA INCASSO 3P+N+T 6H 125A IP67 OPTIMA - 248.12597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8001636287386
Codice prodotto
SCA248.12597
Cod. produttore
248.12597
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


