AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.16433 PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 12H TST>50V - 313.16433

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.16433 PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 12H TST>50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636268187

Codice prodotto

SCA313.16433

Cod. produttore

313.16433

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite