AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.16436 PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 7H 480-500V - 313.16436

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.16436 PRESA MOBILE 2P+T IP44 16A 7H 480-500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636268200

Codice prodotto

SCA313.16436

Cod. produttore

313.16436

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

7 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite