SCAME PARRE S.P.A. - SCA313.3247 PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V - 313.3247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636222875
Codice prodotto
SCA313.3247
Cod. produttore
313.3247
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


