SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.12547 PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 125A 6H - 318.12547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636224770
Codice prodotto
SCA318.12547
Cod. produttore
318.12547
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


