AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16461 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 10H >50V - 318.16461

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.16461 PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 10H >50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636268675

Codice prodotto

SCA318.16461

Cod. produttore

318.16461

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

10 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a vite