SCAME PARRE S.P.A. - SCA318.32477 PRESA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 5H - 318.32477

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8001636268897
Codice prodotto
SCA318.32477
Cod. produttore
318.32477
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
5 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no