AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA321.3243 PRESA 90° 2P+T 32A 6H EUREKA - 321.3243

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA321.3243 PRESA 90° 2P+T 32A 6H EUREKA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636044897

Codice prodotto

SCA321.3243

Cod. produttore

321.3243

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA 90° 2P+T 32A 6H EUREKA. Serie commerciale: Serie EUREKA. Uscita cavo: PASSACAVO. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 6h.