AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA326.1640 PRESA 90° 2P+T 16A 4H EUREKA - 326.1640

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA326.1640 PRESA 90° 2P+T 16A 4H EUREKA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636047355

Codice prodotto

SCA326.1640

Cod. produttore

326.1640

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Angolato

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite