AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA326.1643 PRESA 90° 2P+T 16A 6H EUREKA

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA326.1643 PRESA 90° 2P+T 16A 6H EUREKA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636047386

Codice prodotto

SCA326.1643

Cod. produttore

326.1643

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile con uscita a squadra conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite