AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.32080 PRESA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP44

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.32080 PRESA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636088822

Codice prodotto

SCA330.32080

Cod. produttore

330.32080

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite