AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.16832 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 16A 2H IP44 - 400.16832

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.16832 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 16A 2H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636048451

Codice prodotto

SCA400.16832

Cod. produttore

400.16832

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (300-500 Hz) verde

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM Morsetti a vite