SCAME PARRE S.P.A. - SCA400.32862 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 32A 2H IP44 - 400.32862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Riferimento orario - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8001636048789
Codice prodotto
SCA400.32862
Cod. produttore
400.32862
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) verde
Riferimento orario:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica