AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.32874 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 3H - 402.32874

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.32874 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636240923

Codice prodotto

SCA402.32874

Cod. produttore

402.32874

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 3h