AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.63866 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 7H - 402.63866

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.63866 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636241036

Codice prodotto

SCA402.63866

Cod. produttore

402.63866

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 7h. Flangia: 170X380MM. Corrente nominale: 63A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50HzFrequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 480-500V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 7h.