AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.63875-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 11H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA402.63875-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 63A 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636241845

Codice prodotto

SCA402.63875-F

Cod. produttore

402.63875-F

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete senza fondo con dispositivo di blocco con base portafusibili adatta per fusibili gG 10,3x38 e 22x58, conforme alle norme EN 60309-1, EN 60309-2 e EN60309-4, in termoindurente LS0H (bassa emissione di fumi e privo di alogeni), morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.