AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.1683-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 16A 6H - 403.1683-F

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.1683-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636239125

Codice prodotto

SCA403.1683-F

Cod. produttore

403.1683-F

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

Presa interbloccata 2P+T 16A 6h IP66/IP67