AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.3287-M PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 6H - 403.3287-M

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.3287-M PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636284651

Codice prodotto

SCA403.3287-M

Cod. produttore

403.3287-M

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Protezione:

Interruttore automatico

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 32A 6h. Flangia: 130X260MM. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+N+T. Frequenzad'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 346-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.