SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.AMR6386-F PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 6h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
EAN
8001636312026
Codice prodotto
SCA403.AMR6386-F
Cod. produttore
403.AMR6386-F
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


